Beli karcher hr25 hose reel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KARCHER Hose Reel with Rust Resistant FrameDeskripsi:Includes wall bracket, 15 m + 2m 1/2" PrimoFlex庐 hose, spray nozzle, four Plus universal hose connectors, 3/4" thread tap connector.atribut:
- Burst Pressure (bar): 24
- Dimensions (LxWxH) (mm): 415x266x257
- Hose Length (m): 15
- Maximum Hose Length (m): 15 (1/2inch)
- Sunlight Sabun Cuci Piring PouchDeskripsi:Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
- IRIS OHYAMA X Hose ReelDeskripsi:This hose reel has a design that makes it easy to wind up the hose and is easy to use. Dark gray/black color that matches the exterior walls. This is an environmentally friendly hose reel that uses 100% recycled materials for the grip and drum parts. Adopts a side hose with an inner diameter of 15 mm that matches standard household faucets, and can be attached directly to the faucet without using a faucet clasp or connector. Uses a hose that is easy to wind up with pressure-resistant and anti-algae functions. An aqua gun is included that allows you to adjust the amount of water depending on the strength of your grip. Comes with a grip lock function. There are four spray patterns (shower, spray, jet, and sharp) to suit different uses. The large handle makes it easy to grab and carry.atribut:
- Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 365x255x305
- Hose Inner Diameter (mm): 12 (side hose: 15)
- Spout Shape: Shower/Kakusan/Jet/Kiri (4 patterns)
- Applicable Faucet Outer Diameter (mm): 16 (round faucet)
- Heat Resistance Temperature Hose (°C): 60
- Operating Pressure (MPa) : 0.1 to 0.7
- FESTO Hose Polyurethane Food Grade PUN Series (Selang Makanan / Selang PU)Deskripsi:Festo memiliki range produk yang lengkap dengan ukuran diameter dari 3-16mm, digunakan pada untuk inustri makan dan minumanatribut:
- Ambient Temperature (°C): -35 to 60
- Material Tubing: TPE-U(PU)
- Material Fire Test: UL94 HB
- Kenmaster Hose Reel (Gulungan Selang Air)Deskripsi:Gulungan selang ini merupakan produk yang berkualitas yang kuat dan tahan karat. Dengan desain inovatif, gulungan selang ini mudah digunakan, dirapikan, dan disimpan. Jadi, gulungan selang ini cocok sebagai pelengkap perlengkapan penyiraman di kebun dan taman rumah Anda. Gulungan selang ini tanpa roda ya.Kelebihan :- Untuk selang ukuran 1/2" m bisa gulung max. 45 m- Untuk selang ukuran 5/8" m bisa gulung max. 35 m- Mudah pemasangannya tanpa harus menggunakan tools- Tahan Karat dan korosi- Cara / Petunjuk pemasangan ada pada kemasan ya
- Jason Water Hose Reel Manual (Selang Air / Selang Gulung Manual)Deskripsi:Selang Air Komplit Satu Set/Complete Water Hose Reel SetUntuk: Air (WATER)Satu set isi: selang dan gulunganatribut:
- Hose size (inch): 1/2
- Hose Material: PVC
- Burst Pressure (bar): 24
- Hose Diameter (mm): 11x15
- Work Pressure (bar): 8
- KRISBOW Selang Air Telescopicatribut:
- Dimensions (cm): 34×31×40
- Hose Diameter (cm): 1.2
- Hose Material: PVC
- Housing Material: PP Plastic
- Inlet Hose length (m): 1.5
- Water Hose Length (m): 20
- Koyohose Hose Garden Thread (Selang Air Taman / Selang Benang)Deskripsi:Selang PVC Koyohose Garden. Selang PVC Koyohose Garden dibuat dari bahan baku PVC yang berkualitas tinggi sehingga Selang PVC Koyohose Garden tahan di segala macam cuaca dan banyak digunakan oleh tukang kebun profesional dan mereka yang bergerak di bidang pertamanan. Selang PVC Koyohose Garden dilengkapi dengan benang Polyester yang berkualitas tinggi di antara dua lapisan PVC (layer dalam berwarna hitam dan layer luar berwarna hijau transparan) sehingga Selang PVC Koyohose Garden memiliki kekuatan yang tinggi dan anti lumut. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Anti lumut. - Fleksibel. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap abrasi, korosi, bahan kimia & oli. - Diperkuat dengan benang Polyester. - Tahan terhadap sinar UV. - Harga terjangkau.atribut:
- Color: Black Green
- Maxxis Motorcycle Inner Tube (Ban Dalam Motor)atribut:
- Material: Butyl Rubber
- ALDO Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)Deskripsi:- Germany Type- Copper Wire
- LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)Deskripsi:Inovasi terbaru posisi saklar terlindungi. - Saklar Indikator. - P.V.C RoHS. - Kabel SNI. - Terminal Kuningan. - Pin Kuningan. - Arde.atribut:
- Diameter (cm): 24
- Cable Type: 3G
- Cable Size (mm): 0.75
- RETRACTA-BELT Wall Mount Receiveratribut:
- UNSPSC: 46151507
- Tromp Mini Water Hose Reel (Selang Air / Selang Gulung Manual)Deskripsi:Package Content 1 set selang dengan roll penggulung & nozel yg bisa di just tipe air nyaDengan roll penggulungDengan semprotanMaterial berkualitasKuat dan tahan lamaCocok untuk menyiram tanaman & mencuci kendaraan andaatribut:
- Hose Length (m): 10
- Color: Green
- Hose size (mm): 7.5
- Inner Diameter (mm): 7.5
- Outer Diameter (mm): 11.5
- TORA Water Mini Hose Kitatribut:
- Size (m): 10
Daftar Harga karcher hr25 hose reel Terbaru October 2026
| KARCHER Hose Reel with Rust Resistant Frame | Rp759.900 |
| C-Mart Portable Hose Reel Set (Selang Otomatis) | Rp299.900 |
| Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch | Rp6.900 |
| IRIS OHYAMA X Hose Reel | Rp849.900 |
| FESTO Hose Polyurethane Food Grade PUN Series (Selang Makanan / Selang PU) | Rp1.099.900 |
| Kenmaster Hose Reel (Gulungan Selang Air) | Rp199.900 |
| Jason Water Hose Reel Manual (Selang Air / Selang Gulung Manual) | Rp899.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp1.799.900 |
| KRISBOW Selang Air Telescopic | Rp949.900 |
| Koyohose Hose Garden Thread (Selang Air Taman / Selang Benang) | Rp919.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/16P106249042-1.jpg)


/o5P103467869-11.jpg)
/flP105642561-1.jpg)
/jzP110425719-1.jpg)


/dmP105605490-2.jpg)
/izP108332683-1.jpg)
/6uP107086246-2.jpg)
/P102891953-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Pagar%20Keamanan/RETRACTA-BELT%20Wall%20Mount%20Receiver/opP111675889-1.jpg)
/hnP107383635-4.jpg)
/dkP104564488-6.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)